ZENON MG-X(ゼノン エムジーエックス)
Φ32mmスプール径、14lb-100mの糸巻量ながらマグネシウムボディで軽量!遠投しやすい遠心IVCB-4ブレーキモデル!
テンポ良い撃ちモノが可能なギア比8.3:1と巻き物まで汎用性の高いギア比6.8:1モデル。
14lb-100m、90mmコンパクトベントカーボンハンドル搭載で幅広いFWの釣りに対応可能な万能スペックです。
特徴詳細
10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング
ワンピースX-マグアロイフレーム
C6カーボンサイドプレート
IVCB-4遠心ブレーキシステム
カーボンマトリックスドラグシステム
90mmコンパクトベントカーボンハンドル
エアクラフトグレードアルミメインギア
リセスドリールフット
Tiコートラインガイド
大型中空パドル型ハンドルノブ
潤滑油ポート
リールケース付き
淡水専用