曜日別特売

Ambassadeur

Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)

Ambassadeur 4500C/4501C/5500C/5501C/6500C/6501C FACTORY TUNED
ABU歴史の転換期(80年代前後)に量産された黒色の山型サイドカップに黒銀ステッカーモデルを忠実に再現。古き良き時代の雰囲気を持ち、アップグレードされた内部機構で ユーザーの満足感と優越感を与えるAmbassadeurがフルラインナップで新登場!
製品特徴
山型サイドプレート
ギヤ比 5.3:1
高強度ブラスギヤ
ベークライト2点式遠心力ブレーキ
6+1 HPCR ベアリングス
2ハイブリッドセラミックBB
ポリッシュノブ
リベッテッドスタンド
インスタントアンチリバース
マイナスタイプビス付属

用途釣り・リールギア比5.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65最大ドラグ(kg)7内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808450945500C FACTORY TUNED ブラック362
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
808451105501C FACTORY TUNED ブラック362
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
808451196500C FACTORY TUNED ブラック385
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
808451286501C FACTORY TUNED ブラック385
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
808450854501C FACTORY TUNED ブラック350
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする