曜日別特売

BLACKMAX 4

BLACKMAX 4 - AbuGarcia(アブガルシア)BLACKMAX 4 - AbuGarcia(アブガルシア)BLACKMAX 4 - AbuGarcia(アブガルシア)BLACKMAX 4 - AbuGarcia(アブガルシア)BLACKMAX 4 - AbuGarcia(アブガルシア)BLACKMAX 4 - AbuGarcia(アブガルシア)

BLACKMAX (ブラックマックス)
BLACKMAXがコンパクトになりモデルチェンジ!
スプール径が32mmになり、投げやすさとコンパクト設計の両立に成功。
ソルトでもフレッシュでも使えるバーサタイルベイトリールです。
製品特徴
マグトラックスブレーキシステム
Φ32mm アルミマシンカットスプール
パワーディスクドラグ
デュラギヤブラスギヤ
リセスドリールフット
グラファイトフレーム
グラファイトサイドプレート
85mmアルミクランクハンドル
4+1ベアリング
ギア比6.4:1

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):16lb-100/PE3-100自重(g)200ギア比6.4:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):64最大ドラグ(kg)6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80845320(右)
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845329L(左)
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする