曜日別特売

REVO5 STX

REVO5 STX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 STX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 STX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 STX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 STX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 STX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 STX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 STX - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO5 STX (レボ5 STX)
10+1ベアリング搭載。DuraMetalフレーム&クランクサイドプレート、パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載のハイパワー、高耐久モデル!ドラグMax11kg!幅広い釣りに対応可能な万能機種!ガルウィング搭載!35mmスプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。
特徴詳細
FW/SW対応
10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング
エルゴノミックデザイン
高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート
IVCB6ブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
Duragearギアシステム
95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル
中空大型ハンドルノブ
ピニオンサポート構造
リセスドリールフット

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90自重(g)220最大ドラグ(kg)11.2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ギア比
巻取長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80846309SHS8.1:1最大ライン(ハンドル46回転):89
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846318SHS-L(左)8.1:1最大ライン(ハンドル46回転):89
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846327(右)6.7:1最大ライン(ハンドル46回転):74
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846336L(左)6.7:1最大ライン(ハンドル46回転):74
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする