曜日別特売

Cardinal III SX

Cardinal III SX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III SX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III SX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III SX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III SX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III SX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III SX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III SX - AbuGarcia(アブガルシア)

Cardinal Ⅲ SX (カーディナル3 SX)
人気のCardinal SXシリーズ第三弾。ねじ込みハンドル搭載しフルモデルチェンジ!
人気のCardinal SXが、スタイリッシュなねじ込みハンドルを搭載し1000サイズから5000サイズまでリニューアルラインナップ!
ブラックバス、トラウトのルアーゲームから堤防のエギング、餌釣りまで楽しめるシャローおよびディープスプール仕様。深溝グラファイト替えスプール付き。
製品特徴
3ボールベアリング+1ローラーベアリング
グラファイトボディ&ローター
マシンカットアルミスプール
ロケットラインマネジメント・システム
ねじ込みハンドル
深溝グラファイト替えスプール

用途釣り・リール内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808454871000S【替えスプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.235(8lb)-100/ PE1.0-1502165.2:1最大ライン(ハンドル46回転):633
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
808454962000【替えスプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.235(8lb)-150/ PE1.5-1502365.2:1最大ライン(ハンドル46回転):693
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
808455052000S【替えスプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.235(8lb)-150/ PE1.5-1502265.2:1最大ライン(ハンドル46回転):693
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
808455142500H【替えスプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.260(10lb)-150/ PE2-1502635.8:1最大ライン(ハンドル46回転):825.2
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
808455302500SH【替えスプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.260(10lb)-150/ PE2-1502555.8:1最大ライン(ハンドル46回転):825.2
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
808455392500SHD【替えスプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.260(10lb)-150/ PE2-1502685.8:1最大ライン(ハンドル46回転):825.2
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
808455483000H【替えスプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.285(12lb)-150/ PE1.5-2202865.8:1最大ライン(ハンドル46回転):885.2
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
808455574000H【替えスプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.33(16lb)-150/PE2-2203055.8:1最大ライン(ハンドル46回転):927.7
オープン
取扱い終了
返品不可
808455665000【替えスプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.405(22lb)-150/PE3-2403804.8:1最大ライン(ハンドル46回転):7811
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする