KUROFUNE LT
タイラバ、マルイカ、カワハギ、ライト五目等に使える軽量178gの船小物両軸リール。 C6カーボン フレーム、サイドプレート採用で軽量で強いハウジング、ソルトシールドピニオンBB搭載
自重178g、価格を超えた軽さの、船小物両軸リール。軽量でカワハギやマルイカの誘いや、タタキ、たるませ釣りのテクニックでアクションもシャープに。 いま流行りのタイラバにも対応。
スプールはPE2号-200m。下巻きでPE1号-200mがジャストフィットであらゆるテクニカルな船小物釣りに対応しています。
製品特徴
自重178g(予定)
33mm スプール径
ミドルラウンドEVAノブ
ラインキャパ:PE2-200m
超々ジュラルミンギア搭載
4/1ベアリング
リセスドリールフット
C6カーボンフレーム サイドプレート
95mmハンドル
ギヤ比 6.4
下巻時(PE1-200m)
超々ジュラルミンギアシャフト搭載
SALTSHIELD ピニオンベアリング
クリック機構付メカニカルブレーキ


