曜日別特売

REVO SP Beast

REVO SP Beast - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Beast - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Beast - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Beast - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Beast - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Beast - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Beast - AbuGarcia(アブガルシア)REVO SP Beast - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO SP Beast (レボ SP ビースト)
より繊細により力強く巻き上げが可能なレギュラースピードモデルです。ワンピースDuraMetalボディと軽量アルミ製V-Spoolデザイン搭載のタフモデル。不要なスペースを徹底的に排除した左右非対称BodyとC6 V-Rotor、Friction-Freeメインシャフト(超々ジュラルミン製)構造でZENON譲りの快適な巻き心地も実現。
特徴詳細
FW/SW対応
10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用
コンパクト左右非対称ボディ
軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)
軽量アルミ製V-spoolデザイン
フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造
AMギアシステム
COGデザイン
ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム
ワンピースDuraMetalボディ
ロケットラインマネジメント
30lbリーダー対応、新ラインクリップ
Duracarbon ハンドル
Always-ONインスタントアンチリバース
シンカーキーパー付属

用途釣り・リール内容量1台
全8種類を絞り込む
自重(g)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808461351000S1815.1:1最大ライン(ハンドル46回転):643
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
808461442000S1835.1:1最大ライン(ハンドル46回転):673
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808461602000SH1836.1:1最大ライン(ハンドル46回転):803
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808461692500S1925.1:1最大ライン(ハンドル46回転):725
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808461782500SH1926.1:1最大ライン(ハンドル46回転):865
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808461873000SH2106.1:1最大ライン(ハンドル46回転):925
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808461963000MSH2206.1:1最大ライン(ハンドル46回転):925
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808462054000SH2256.1:1最大ライン(ハンドル46回転):1007
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする