曜日別特売

ZENON BEAST6

ZENON BEAST6 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON BEAST6 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON BEAST6 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON BEAST6 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON BEAST6 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON BEAST6 - AbuGarcia(アブガルシア)

アブガルシアのフラッグシップリール、「ZENONシリーズ」に待望のベイトモデルが登場。
アングラーにどこまでも寄りそうアブの設計哲学が、「デザインと剛性に優れたコンパクトリール」の新たな地平を拓く。
世界に通用する「本質」は、あなたのフィッシングスタイルをどうアップデートするだろうか。

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.33(16lb)-100/PE3-100自重(g)195ギア比6.8:1最大ドラグ(kg)5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
巻取長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80846860(右)最大ライン(ハンドル46回転):68
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846869L(左)最大ライン(ハンドル46回転):95
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする