Ambassadeur

Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)

Ambassadeur 4600/4601CA FACTORY TUNED
CAファクトリーチューニングモデルに実用的なサムバー式クラッチ搭載モデル新登場!
ファクトリチューンモデルで初搭載のサムバー式クラッチ パーミングカップモデル。多くの声より実現しました。
製品特徴
サムバー式クラッチ
ギヤ比 5.3:1
高強度ブラスギヤ
ベークライト2点式遠心力ブレーキ
6+1 HPCR ベアリングス
2ハイブリッドセラミックBB
ポリッシュノブ<bbr>リベッテッドスタンド
ボールベアリング入りアイドルギヤ
マイナスタイプビス付属

用途釣り・リールギア比5.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808451555600CA FACTORY TUNED ブラック3768
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
808451645601CA FACTORY TUNED ブラック3768
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
808451806600CA FACTORY TUNED ブラック3657
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
808451896601CA FACTORY TUNED ブラック3657
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする