SALTY STAGE CONCEPT-FREE

SALTY STAGE CONCEPT-FREE - AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE CONCEPT-FREE - AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE CONCEPT-FREE - AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE CONCEPT-FREE - AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE CONCEPT-FREE - AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE CONCEPT-FREE - AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE CONCEPT-FREE - AbuGarcia(アブガルシア)

SALTY STAGE CONCEPT-FREE (ソルティステージ コンセプトフリー)
四季のオフショアを釣る、タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコンバーサタイルモデル新登場!
アルミフレーム、スプール径Φ33mm 、2ポジションシングルハンドル搭載、95mmダブルハンドル、シャロースプール付属。 タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコン等のシャローエリアからディープエリアまで狙える究極のフリースタイルモデル。
製品特徴
自重220g
Fモードブレーキ
デュラメタルフレーム
アルミ鍛造33mm スプール径
カーボンマトリックスドラグ搭載
60-70mmハンドル
ビッグラウンドEVAノブ
ギヤ比 6.4
ラインキャパ:PE1.5号-200m
ブラスギヤ搭載
デュラクラッチ
バックアップラチェット
4/1ベアリング
ソルトシールドピニオンBB
スーパーフリーHPCR BB
スペアアハンドル95mm+工具
スペアスプール PE1号-200m

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ:PE1.5-200m●ラインキャパ:PE1-200m自重(g)220ギア比6.4:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66最大ドラグ(kg)7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80846720(右)
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846729L(左)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする