曜日別特売

Cardinal III STX

Cardinal III STX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III STX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III STX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III STX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III STX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III STX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III STX - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III STX - AbuGarcia(アブガルシア)

Cardinal Ⅲ STX (カーディナル3 STX)
人気のCardinal STXシリーズ第三弾。ねじ込みハンドル搭載しフルモデルチェンジ!
人気のCardinal STXがスタイリッシュでガタツキの無いねじ込みハンドルを搭載しフルモデルチェンジ!
ルアーフィッシングに最適なシャロー及びミッドシャロースプールモデル。
リール本体と同一キャパシティーのアルミ替えスプール付き。
製品特徴
5ボールベアリング+1ローラーベアリング
グラファイトボディ&ローター
マシンカットアルミスプール
ロケットラインマネジメント・システム
ねじ込みハンドル
アルミマシンカット替えスプール

用途釣り・リール仕様ボール/ローラーベアリング:45413内容量1台
全6種類を絞り込む
自重(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808454261000S2165.2:1最大ライン(ハンドル46回転):633
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
808454442500MSH2635.8:1最大ライン(ハンドル46回転):825.2
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
808454602500SH2685.8:1最大ライン(ハンドル46回転):825.2
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
808454692500SHD2545.8:1最大ライン(ハンドル46回転):825.2
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
808454783000SH2955.8:1最大ライン(ハンドル46回転):885.2
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
808454352000S2365.2:1最大ライン(ハンドル46回転):693
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする