曜日別特売

OCEANFIELD

OCEANFIELD - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD - AbuGarcia(アブガルシア)OCEANFIELD - AbuGarcia(アブガルシア)

OCEANFIELD(オーシャンフィールド スピニング)
X-クラフティック ワンピースボディー搭載、オフショア用スピニングリール
X-クラフティック ワンピースボディーを採用した、高強度ジギングモデル。
ロケットスプールリップ、ユニフローベール、カーボンマトリックス他ジギングに最適なスペックやスペアスプールを搭載したバリューモデル。
製品特徴
6ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング
X-クラフティックアロイボディ
ロケットスプールリップ
ユニフローベール
スローオシレーション
ウォーターシールドカーボンマトリックスハイブリッドドラグシステム
(5000サイズは、ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム)
エバーラストベールシステム
ストッパーレバーレス(5000サイズ)
替えスプール付き(浅溝スプール)

用途釣り・リール内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808457582500H/2500SH2655.8:1最大ライン(ハンドル46回転):825
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
808457673000H/3000SH2885.8:1最大ライン(ハンドル46回転):825
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
808457765000/5000S3814.8:1最大ライン(ハンドル46回転):769
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする