曜日別特売

REVO5 SX

REVO5 SX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 SX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 SX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 SX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 SX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 SX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 SX - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 SX - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO5 SX (レボ5 SX)
9+1ベアリング搭載。DuraMetalフレーム&パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載のハイパワー、高耐久モデル!
ドラグMax11kg! 35mmスプールながら、手に馴染むエルゴノミックデザイン採用。サムレストがオフセットしており、ファイト時に深く握りこみやすく力強いファイトが可能!
スプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。
特徴詳細
FW/SW対応
9ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング
エルゴノミックデザイン
高強度、高耐久のDuraMetalフレーム
C6カーボンサイドプレート
IVCB6ブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
Duragearギアシステム
90mmクランク形状ハンドル
中空大型ハンドルノブ
ピニオンサポート構造
リセスドリールフット

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90ハンドル長さ(mm)90自重(g)212最大ドラグ(kg)11.2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ギア比
巻取長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80846345(右)6.7:1最大ライン(ハンドル46回転):74
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846370HS7.3:1最大ライン(ハンドル46回転):80
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846379HS-L(左)7.3:1最大ライン(ハンドル46回転):80
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846354L(左)6.7:1最大ライン(ハンドル46回転):74
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする