Ambassadeur

Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)

Ambassadeur 4500C/4501C/5500C/5501C/6500C/6501C FACTORY TUNED
ABU歴史の転換期(80年代前後)に量産された黒色の山型サイドカップに黒銀ステッカーモデルを忠実に再現。古き良き時代の雰囲気を持ち、アップグレードされた内部機構でユーザーの満足感と優越感を与えるAmbassadeurがフルラインナップで新登場!
製品特徴
山型サイドプレート
ギヤ比 5.3:1
高強度ブラスギヤ
ベークライト2点式遠心力ブレーキ
6+1 HPCR ベアリングス
2ハイブリッドセラミックBB
ポリッシュノブ
リベッテッドスタンド
インスタントアンチリバース
マイナスタイプビス付属

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):3.5号-165/PE3-150自重(g)350ギア比5.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65最大ドラグ(kg)7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808450764500C FACTORY TUNED ブラック
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする