曜日別特売

Cardinal III S

Cardinal III S - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III S - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III S - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III S - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III S - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III S - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III S - AbuGarcia(アブガルシア)Cardinal III S - AbuGarcia(アブガルシア)

Cardinal Ⅲ S (カーディナル3 S)
人気のCardinal Sシリーズ第三弾。「糸付き」リールでフィールド直行!
フィールドに直行できる人気のCardinal Sシリーズが、デザイン一新して1000サイズから5000サイズまでリニューアル・ラインナップ!使いやすい機能のスピニングリールに深溝スプールを搭載。ルアーフィッシングにも餌釣りにも使える汎用型スピニングリールです。
製品特徴
3BB+1インスタントアンチリバース
アルミスプール
ロケットラインマネジメント・システム
糸付き

用途釣り・リール内容量1台
全7種類を絞り込む
自重(g)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80845356S10002045.2:1最大ライン(ハンドル46回転):633
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845365S20002205.2:1最大ライン(ハンドル46回転):693
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845374S25002565.1:1最大ライン(ハンドル46回転):725.2
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845390S2500D2635.1:1最大ライン(ハンドル46回転):725.2
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845399S30002825.1:1最大ライン(ハンドル46回転):775.2
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845417S50003834.8:1最大ライン(ハンドル46回転):7811
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
80845408S40003055.1:1最大ライン(ハンドル46回転):817.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする