曜日別特売

Ambassadeur

Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)

Ambassadeur 4600/4601CA FACTORY TUNED
CAファクトリーチューニングモデルに実用的なサムバー式クラッチ搭載モデル新登場!
製品特徴
サムバー式クラッチ
ギヤ比 5.3:1
高強度ブラスギヤ
ベークライト2点式遠心力ブレーキ
6+1 HPCR ベアリングス
2ハイブリッドセラミックBB
ポリッシュノブ<bbr>リベッテッドスタンド
ボールベアリング入りアイドルギヤ
マイナスタイプビス付属

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号ー145/PE4-170自重(g)357ギア比5.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65最大ドラグ(kg)8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808451374600CA FACTORY TUNED ブラック
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
808451464601CA FACTORY TUNED ブラック
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする