Fune DLC

Fune DLC - AbuGarcia(アブガルシア)Fune DLC - AbuGarcia(アブガルシア)Fune DLC - AbuGarcia(アブガルシア)Fune DLC - AbuGarcia(アブガルシア)Fune DLC - AbuGarcia(アブガルシア)Fune DLC - AbuGarcia(アブガルシア)Fune DLC - AbuGarcia(アブガルシア)Fune DLC - AbuGarcia(アブガルシア)

Fune DLC(フネ ディーエルシー)
見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール
製品特徴
2つボタンで簡単操作
選べる4つの方法の糸入力
下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)
ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶
船べりアラーム
電池交換可能(CR2032)
カーボンマトリックスドラグ
タナ取りスイッチ
右ハンドル、左ハンドル
専用工具付(MHP・BGモデルのみ)

用途釣り・リール最大ドラグ(kg)5kg内容量1台
注意
※Fune DLC H / Fune DLC H-L
※本機種には、あらかじめPE1.5号200m(4本撚り糸)のデータが入力されています。
※Fune DLC MHP / Fune DLC MHP-L
※本機種には、あらかじめPE2号200m(4本撚り糸)のデータが入力されています。
※製品サポート
※事前入力済み号数以外の号数/長さを巻く場合、糸の入力方法は4つあります。
※それぞれの条件を確認してマニュアルをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80845600H105233g7.0 : 1最大ライン(ハンドル46回転):73cm
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845609H-L(左)105233g7.0 : 1最大ライン(ハンドル46回転):73cm
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845618MHP60/70245g6.4 : 1最大ライン(ハンドル46回転):66cm
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845627MHP-L(左)60/70245g6.4 : 1最大ライン(ハンドル46回転):66cm
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする