SUPERIOR(スーペリア)

SUPERIOR(スーペリア) - AbuGarcia(アブガルシア)SUPERIOR(スーペリア) - AbuGarcia(アブガルシア)SUPERIOR(スーペリア) - AbuGarcia(アブガルシア)SUPERIOR(スーペリア) - AbuGarcia(アブガルシア)SUPERIOR(スーペリア) - AbuGarcia(アブガルシア)SUPERIOR(スーペリア) - AbuGarcia(アブガルシア)SUPERIOR(スーペリア) - AbuGarcia(アブガルシア)SUPERIOR(スーペリア) - AbuGarcia(アブガルシア)

AbuGarcia SUPERIOR (アブ・ガルシア スーペリア)
タフなDuraMetalワンピースボディー、 Salt shieldボールベアリング搭載。トラウト、アジング、バス、シーバス、ショア/オフショアジギング等に対応したフルサイズラインナップ。
製品特徴
4ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギヤ部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用
ウォーターシールドカーボンマトリックスハイブリットドラグシステム
ロケットラインマネジメント
アルミマシンカットハンドル+ソフトタッチハンドルノブ
タフなDuraMetal(TM) 一体ボディ
サイレントオシレーション
滑らかな回転を実現するCOGデザイン
2WAY DRAG(TM) システム
Always-ON インスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)
ロケットスプールリップ

用途釣り・リール内容量1台
全10種類を絞り込む
自重(g)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808449791000S2155.2:1最大ライン(ハンドル46回転):633
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
808449882000S2255.2:1最大ライン(ハンドル46回転):693
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808449972000SH2256.2:1最大ライン(ハンドル46回転):833
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808450062500MSH2405.2:1最大ライン(ハンドル46回転):735
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808450152500S2406.2:1最大ライン(ハンドル46回転):875
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808450242500SH2456.2:1最大ライン(ハンドル46回転):875
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
808450403000MSH2686.2:1最大ライン(ハンドル46回転):965
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
808450493000SH2656.2:1最大ライン(ハンドル46回転):965
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
808450584000SH2886.2:1最大ライン(ハンドル46回転):987
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
808450675000H3755.6:1最大ライン(ハンドル46回転):9110
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする