曜日別特売

REVO ALC BF7

REVO ALC BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALC BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALC BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALC BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALC BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALC BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALC BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALC BF7 - AbuGarcia(アブガルシア)

Revo ALC-BF7 (レボ エーエルシー BF7)
アルミフレーム採用でソルトに対応した、軽量ベイトフィネスリール
新生、次世代のソルト対応のベイトフィネスリール新登場。
自重は軽量の141g、ユーザーの好みに応じて、マグネット数を増やせるマグトラックスIIIブレーキシステムを搭載。
その軽さは異次元で装着する竿の感度や特性まで向上させる。
バスではベイトフィネスやミノーのトゥイッチング、シャッドのリトリーブ。
SWではベイトフィネスから近年流行のボートアジングまで対応できる。
製品特徴
超軽量141g
C6サイドプレート
超々ジュラルミンギヤ
カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー
フラットEVAノブ&80mmクランクカーボンハンドル
X-CRAFTICフレーム
マグトラックスIIIブレーキシステム
Φ32mmスプール
HPCRボールベアリング
インフィニスプールデザイン
8lb-50mスプール
替えカラードナットプレート&専用工具

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパシティ/0.235mm/8lb:50m●ラインキャパシティ/0.265mm/10lb:40m自重(g)141ギア比7.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):71最大ドラグ(kg)7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80845855L(左)
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80845846(右)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする