REVO ALX THETA

REVO ALX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ALX THETA - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO ALX THETA (レボ エーエルエックス シータ)
デュラメタルワンピースボディと、高効率なギアリングと新フリクションフリー構造採用より静かで軽い回転性能を実現。
製品特徴
7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギアー部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用
フリクションフリー メインシャフト支持構造
AMギアリングシステム
COGデザイン
ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム
2WAY DRAG(TM)
ワンピース Durametal(TM) ボディ
C6カーボンローター
アルミ ユニフローベール
ロケットラインマネジメント
C6カーボンボディ
ロケットラインマネジメント
Duracarbon (TM)ハンドルとEVAハンドルノブ
Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)
ソルトウォーター対応

用途釣り・リール内容量1台
全10種類を絞り込む
自重(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808458641000S1905.2:1最大ライン(ハンドル46回転):633
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
808458802000S2005.2:1最大ライン(ハンドル46回転):693
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
808458892000SH2006.2:1最大ライン(ハンドル46回転):833
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
808458982500S2155.2:1最大ライン(ハンドル46回転):735.2
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
808459162500MSH2186.2:1最大ライン(ハンドル46回転):875.2
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
808459253000SH2306.2:1最大ライン(ハンドル46回転):965.2
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
808459343000MSH2386.2:1最大ライン(ハンドル46回転):965.2
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
808459504000SH2506.2:1最大ライン(ハンドル46回転):987
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
808459072500SH2156.2:1最大ライン(ハンドル46回転):875.2
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
808459595000H3655.6:1最大ライン(ハンドル46回転):9110
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする