ROXANI POWER SHOOTER

ROXANI POWER SHOOTER - AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI POWER SHOOTER - AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI POWER SHOOTER - AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI POWER SHOOTER - AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI POWER SHOOTER - AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI POWER SHOOTER - AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI POWER SHOOTER - AbuGarcia(アブガルシア)

ROXANI POWERSHOOTER (ロキサーニ パワーシューター)
カッティングエッジデザイン、パワーハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだディープスプール搭載のパワーフィッシングモデル
頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。ディープスプール20lb-100mのラインキャパシティで大型プラグでのバスやロックフィッシュに対応してます。
製品特徴
自重242g
インフィニブレーキシステム
高強度ブラスギヤシャフト
95mm長4mm厚クランクハンドルアーム
ソルトシールドピニオンBB
カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー
デユラメタルフレーム
高耐久デュラギヤブラスギヤ
アルミ鍛造製Φ35mmディープスプール
軽量EVAミドルラウンドノブ
HPCRボールベアリング
ルアーキーパー

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(16lb):125m●ラインキャパ(20lb):100m自重(g)242ギア比8.0:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):88最大ドラグ(kg)7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80846650(右)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846659L(左)
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする