曜日別特売

REVO5 WINCH

REVO5 WINCH - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 WINCH - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 WINCH - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 WINCH - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 WINCH - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 WINCH - AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 WINCH - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO5 WINCH (レボ5 ウィンチ)
8+1ベアリング搭載。ディープクランクやマグナムクランク対応モデル。Maxドラグ力11kg、20lb-120mの糸巻量でビックレイク、ビックフィッシュに向けた万全スペック。35mmスプールながら握りこみやすエルゴノミックデザイン。クラッチを左右非対称化、サムレストをオフセット化することにより深く握りこむことを可能とし、大物との力強いファイトが可能に!太糸と相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。
特徴詳細
FW/SW対応
8ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング
エルゴノミックデザイン
高強度、高耐久のDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート
IVCB6ブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
Duragearギアシステム
95mmクランク形状ハンドル
中空大型ハンドルノブ
ピニオンサポート構造
リセスドリールフット

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45505●ラインキャパ(16lb):150●ラインキャパ(20lb):120自重(g)220ギア比5.4:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):59最大ドラグ(kg)11.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80846406(右)
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846415L(左)
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする