REVO ULTRACAST BF8

REVO ULTRACAST BF8 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ULTRACAST BF8 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ULTRACAST BF8 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ULTRACAST BF8 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ULTRACAST BF8 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ULTRACAST BF8 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ULTRACAST BF8 - AbuGarcia(アブガルシア)REVO ULTRACAST BF8 - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO ULTRACAST BF8(レボ ウルトラキャスト BF8)
ソルトウオーター完全対応のハイギヤベイトフィネスモデル。マイクロショアジギング、SWベイトフィネス、FWベイトフィネスまでこなせる納得の一台
スーパーフリーHPCRベアリング、ソルトシールドピニオンBB、ハイギヤ8.0:1
90mmハンドル等ソルトウオーターのベイトフィネスフィッシングに対応したスペックです。
製品特徴
軽量175g
デュラメタルフレーム
スーパーフリーHPCR BB
マグトラックスIIIブレーキシステム
デュラギアブラスギア
Φ32mmスプール
カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー
インフィニスプールデザイン
HPCRボールベアリング
8lb-50mスプール
ソルトシールドピニオンBB
ビックフラットEVAノブ&90mmクランクハンドル

用途釣り・リール自重(g)175ギア比8.0:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):80最大ドラグ(kg)7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80846266(右)
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846275L(左)
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする