SALTY STAGE JIGGING

SALTY STAGE JIGGING - AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE JIGGING - AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE JIGGING - AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE JIGGING - AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE JIGGING - AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE JIGGING - AbuGarcia(アブガルシア)

SALTY STAGE JIGGING (ソルティステージ ジギング)
ソルトシールドピニオンBB、スーパーフリーHPCR-BB搭載の コンパクトサイズの近海ジギングモデル
大口径ブラスギヤ、ドラグMAX14kg、コンパクトでも大物対応のパワースタックカーボンドラグシステム搭載。近海ジギング用のベイトリール。

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(1.5号):400m●ラインキャパ(1号):600m自重(g)254ギア比7.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):86最大ドラグ(kg)14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80846738(右)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする