曜日別特売

Ambassadeur

Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)

Ambassadeur CS Rocket Champagne
定番のアンバサダーAmbassadeur CS Rocket Champagne カラー発売
ベークライト2PIN式ブレーキ搭載の完全日本企画のCS Rocket。汎用性のある、アブガルシア伝統のクラシックシリーズです。
製品特徴
2点式遠心力ブレーキ
インスタント・アンチリバース
プッシュボタン式フリースプール
ブラスメインギア
カーボンマトリックスドラグ
シンクロナイズドレベルワインド
ラインアラーム(6500サイズのみ)

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45323●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号-200/PE5-200ギア比5.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65最大ドラグ(kg)7内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808452345500CS ROCKET シャンパン395
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808452505501CS ROCKET シャンパン395
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808452596500CS ROCKET シャンパン410
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808452686501CS ROCKET シャンパン410
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする