曜日別特売

Ambassadeur

Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)

Ambassadeur 6500CL Steel Grey
カゴ定番の6500CL シリーズに Steel Greyカラーを追加。
調整範囲の広い6点式ブレーキ搭載のAmb6500CL。汎用性のある、アブガルシア伝統のクラシックシリーズです。パワーハンドル装備のカゴ釣りに最適なシリーズです。
特徴
6点式遠心力ブレーキ
カーボンマトリックスドラグ
インスタント・アンチリバース
シンクロナイズドレベルワインド
プッシュボタン式フリースプール
ラインアラーム
ブラスメインギア

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45292●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号-200/PE5-200自重(g)410ギア比5.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65最大ドラグ(kg)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808453046500CL スチールグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする