曜日別特売

ZENON MG7

ZENON MG7 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON MG7 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON MG7 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON MG7 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON MG7 - AbuGarcia(アブガルシア)ZENON MG7 - AbuGarcia(アブガルシア)

アブガルシアのフラッグシップリール、「ZENONシリーズ」に待望のベイトモデルが登場。
アングラーにどこまでも寄りそうアブの設計哲学が、「デザインと剛性に優れたコンパクトリール」の新たな地平を拓く。
世界に通用する「本質」は、あなたのフィッシングスタイルをどうアップデートするだろうか。

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.285(12lb)-100/PE1.5-150自重(g)135ギア比7.5:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):71最大ドラグ(kg)4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80846914(右)
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80846930L(左)
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする