REVO BEAST ROCKET

REVO BEAST ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST ROCKET - AbuGarcia(アブガルシア)

REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)
スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。
製品特徴
自重270g
インフィニブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
D2ギヤデザイン
デュラギア大口径ブラスギア
ソルトシールドピニオンBB
デュラクラッチ
高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート
37.5mm スプール径
95mm4mm厚ハンドル
ギヤ比 9.2:1
30lb-100m PE5号-120m
7/1ベアリング

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m自重(g)270ギア比9.2:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108最大ドラグ(kg)11内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8084600440
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
8084602041-L(左)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする