曜日別特売

Ambassadeur

Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)Ambassadeur - AbuGarcia(アブガルシア)

Ambassadeur 6500 CS Rocket Red (アンバサダー 6500)
ベークライト2PIN式ブレーキ搭載の完全日本企画のCS Rocket。
汎用性のある、アブガルシア伝統のクラシックシリーズです。
パワーハンドル装備のカゴ釣りに最適なシリーズです。
製品特徴
2点式遠心力ブレーキ
インスタント・アンチリバース
ラインアラーム
カーボンマトリックスドラグ
プッシュボタン式フリースプール
ブラスメインギア

用途釣り・リール内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
最大ドラグ(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808452776500CS ROCKET レッド3456.3:1最大ライン(ハンドル46回転):767
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
808452866501CS ROCKET レッド4105.3:1最大ライン(ハンドル46回転):655
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする