プライムダイレクト
EcoCa(エコカ)
片手で1秒!組み立て&折りたたみ!
ラクラク折畳、展開が可能
フットブレーキ付
マイバッグ取り付け枠で簡単に取り外し可能な巾着トートバック
サスペンション付き大径ホイール
材質
【本体】フレーム部:鉄・アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、合成樹脂(EVA)、タイヤ:合成ゴム、【マイバッグ】生地:ポリエステル、紐:ポリプロピレン、フレーム:アルミニウム、フレームフック部:PA66・鉄
高さ(mm)
1000
質量(g)
5300
耐荷重(kg)
本体:30(上段25、下段5)、バッグ:25
縦(mm)
470
横(mm)
780
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851376
EC41
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください