マグネットホーン

マグネットホーン 伊吹工業

IBUKIマグネットホーンは電気を動力とする汽笛です。E85は樹脂製の非常に小型軽量で堅牢な汽笛です。ホーン本体に内蔵された電子回路により、吹鳴スイッチを用いて電源のON/OFFのみで汽笛の吹鳴を行うことが出来ます。 オプションのマイクアンプユニットには外部出力があり、E85マグネットホーンより、船外放送でCD/ラジオ、音楽など船上の余暇にご利用いただく事も出来ます。

用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます 全長(mm)261 質量(kg)2 径(Φmm)ラッパ:150 形式E85 電源(V)DC12(1.4A)/DC24(0.7A) 保護等級IP65 音圧レベル(dB)110dB/1m 内容量1台
関連資料: (0.96MB) (0.05MB)
注意
※*製品の寸法や仕様は添付資料PDFにてご確認ください。 *製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80851017 E85
オープン
26,980
29,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする