曜日別特売

サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式

サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥
サーキュレーター連動運転
赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ
サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク
抗菌、防カビ仕様の熱交換器
3.6Lタンクで約11時間連続運転OK
サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍
コンプレッサー式
ヒーター温風乾燥タイプ
DC送風モーター
サーキュレーター適応畳数:20畳

用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止質量(kg)12寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6適用畳数サーキュレーター:20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80946409CDSC-H80XA(C)
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする