手作りミニチュア屋台キット 大判焼き

手作りミニチュア屋台キット 大判焼き アーテック[学校教材・教育玩具] 手作りミニチュア屋台キット 大判焼き アーテック[学校教材・教育玩具] 手作りミニチュア屋台キット 大判焼き アーテック[学校教材・教育玩具] 手作りミニチュア屋台キット 大判焼き アーテック[学校教材・教育玩具] 手作りミニチュア屋台キット 大判焼き アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:お祭り・縁日の屋台を手作りで再現できる!
商品説明:木、紙、ねんど、スポンジなど様々な素材を使ってリアルなみにゅちゅあ屋台を再現しよう

セット内容木板(2×5×200mm)×8、木板(2×15×200mm)×11本、LEDコインライト×1、透明板×1、竹ひご×1、樹脂ねんど×1、たこ糸×1、カラー不織布オレンジ×1、つまようじ×6、両面テープ×3、工作用ボンド×1、レーザーカット済台紙×1、印刷済台紙A×1、印刷済台紙B×1 材質木材、ABS、PET板、紙、不織布、樹脂中空体パルプなど 寸法(mm)完成サイズ:約140×140×185 荷姿ヘッダー付袋入 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80948344 58343
オープン
1,037
1,141 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする