食パン時計クラフトキット

食パン時計クラフトキット アーテック 食パン時計クラフトキット アーテック 食パン時計クラフトキット アーテック 食パン時計クラフトキット アーテック 食パン時計クラフトキット アーテック

キャッチコピー:簡単にリアルなパンを作れる軽量樹脂ねんど付!
商品説明:思わず食べたくなる!時計作りキット

セット内容クォーツ時計Gセット×1、ジオラマ粘土サンドカラー100g×1、EVA食パン型×1、焼き色パウダー×1 材質ねんど、PP、PS、鉄など 寸法(mm)180×50×235 荷姿ヘッダー付袋入 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80948396 58351
オープン
964
1,060 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする