レジンでつくる青空クリームソーダライト
キャッチコピー:置いて飾れるライト付!
商品説明:かわいいミニサイズのクリームソーダライトをつくろう!
セット内容UVレジン液クリア(10g)×1、絵具青(4cc)×1、ねんど×1、綿×1、ビニール手袋×1、薬さじ×1、ドリンク型カップ(ストロー付)×1、LEDコインライト×1
材質粘土、綿、レジン、PET
寸法(mm)完成サイズ:約Φ37×66
荷姿ヘッダー付袋入
内容量1セット
キャッチコピー:置いて飾れるライト付!
商品説明:かわいいミニサイズのクリームソーダライトをつくろう!