すみっコぐらし とかげクリームソーダキット

すみっコぐらし とかげクリームソーダキット アーテック[学校教材・教育玩具] すみっコぐらし とかげクリームソーダキット アーテック[学校教材・教育玩具] すみっコぐらし とかげクリームソーダキット アーテック[学校教材・教育玩具] すみっコぐらし とかげクリームソーダキット アーテック[学校教材・教育玩具] すみっコぐらし とかげクリームソーダキット アーテック[学校教材・教育玩具] すみっコぐらし とかげクリームソーダキット アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:かわいいとかげのクリームソーダキットを作ろう!
商品説明:クリームソーダキットにとかげを加えたキット

セット内容デザートカップ、デザートカップのふた、透明カプセル、アイス用ねんど、さくらんぼ、絵の具(青)、PVAのり、ホウ砂、試験管15mL、薬さじ、アクリルパーツ 材質アクリル、PS、A-PET、樹脂中空体、石粉、PUC 寸法(mm)完成品サイズ:約Φ75×140 荷姿ヘッダー付化粧箱入 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80948360 58413
オープン
1,200
1,320 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする