ノートPC用充電ケーブル(USB Type-C/DC4.0mmコネクター/60W)

ノートPC用充電ケーブル(USB Type-C/DC4.0mmコネクター/60W) - エレコムノートPC用充電ケーブル(USB Type-C/DC4.0mmコネクター/60W) - エレコムノートPC用充電ケーブル(USB Type-C/DC4.0mmコネクター/60W) - エレコムノートPC用充電ケーブル(USB Type-C/DC4.0mmコネクター/60W) - エレコムノートPC用充電ケーブル(USB Type-C/DC4.0mmコネクター/60W) - エレコムノートPC用充電ケーブル(USB Type-C/DC4.0mmコネクター/60W) - エレコムノートPC用充電ケーブル(USB Type-C/DC4.0mmコネクター/60W) - エレコムノートPC用充電ケーブル(USB Type-C/DC4.0mmコネクター/60W) - エレコム

出張やテレワークの際のパソコンの充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、Dynabook K50シリーズで使える充電ケーブルです。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもノートパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。

用途
Dynabook K50シリーズで使える充電ケーブルです。最大20V/3Aの60W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに充電ができます。
パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。
2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。
ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。
USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC丸型プラグ(外径4.0mm/内径1.7mm・センタープラス)適合機器ノートパソコン側:丸型ポートを搭載し、純正ACアダプターの出力電圧値が19V~20Vのノートパソコン、AC充電器側:USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery対応のAC充電器(AC100-240V(50Hz/60Hz)) ※単独ポート定格出力電圧19V~20V(単独ポート最大出力65W以上推奨)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.0パッケージ袋+ステッカー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80949665DC-PDD20BK/RS
1,461
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする