iPhone 15 Pro Max ケース ハイブリッド カバー 磁力吸着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 ポーチ付

iPhone 15 Pro Max ケース ハイブリッド カバー 磁力吸着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 ポーチ付 エレコム iPhone 15 Pro Max ケース ハイブリッド カバー 磁力吸着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 ポーチ付 エレコム iPhone 15 Pro Max ケース ハイブリッド カバー 磁力吸着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 ポーチ付 エレコム iPhone 15 Pro Max ケース ハイブリッド カバー 磁力吸着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 ポーチ付 エレコム iPhone 15 Pro Max ケース ハイブリッド カバー 磁力吸着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 ポーチ付 エレコム iPhone 15 Pro Max ケース ハイブリッド カバー 磁力吸着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 ポーチ付 エレコム iPhone 15 Pro Max ケース ハイブリッド カバー 磁力吸着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 ポーチ付 エレコム iPhone 15 Pro Max ケース ハイブリッド カバー 磁力吸着ワイヤレス充電対応 ストラップホール付 ポーチ付 エレコム

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハイブリッドケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハイブリッドケースです。
PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。
アルミ製のアタッチメントは、着脱しやすいローレット加工です。ワイヤレス充電を使用するときは、簡単に取り外しができます。
背面にはカメラフィルターやアタッチメントの収納に便利なポーチ付きで、内蔵の磁石で取り付けが可能です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
※カメラレンズフィルターは55mm径の製品をご使用ください。
※カメラレンズフィルターによっては、55mm径でも装着できない場合があります。
※カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。
※カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。
※アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能やNFCサービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。
※カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。
※表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。
※広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。
※本製品にカメラレンズフィルターとストラップは付属していません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:○(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応) セット内容ケース本体×1、アタッチメント×1、ポーチ×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・鉄・合成皮革・亜鉛合金・アルミ合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 ブラック 対応機種iPhone 15 Pro Max 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80949534 PM-A23DHVCAMPBK
オープン
4,898
5,388 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする