用途適合車種:ラグーナll(2001-09)、クリオll(2002-09)他
適合純正品番:MOT1801、MOT1509
適合エンジン:1.8L 16V F4P/2.0L 16V F4R 700, 701, 712, 713, 714, 715, 720, 721, 722, 722, 730, 732, 736,738, 740, 741, 744, 746, 747, 760, 761, 762, 762, 762, 763,764, 765, 766, 767, 770, 771, 773, 774, 774, 775, 776, 784, 786, 787,790, 792, 794, 797, 830,