65W typeC急速充電気(E065-1C200325FU)
パワーデリバリー
ケーブル一体型で持ち運びに便利
ケーブル1.8m付
プラグを本体に格納出来て小型
超軽量の215g
安心のPSE認証済
1年間製品保証付き
GIGAスクール 小中学校向けPC用アダプター採用品
PC、スマホ、ゲーム機の急速充電が可能
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980

