AMD Ryzen 5 8500G with Wraith Stealth Cooler 3年保証 100-100000931BOX
【コア】6
【スレッド】12
【ソケット】AM5
【TDP】65W
【キャッシュ】22MB
【基本クロック】3.5GHz
【最大クロック】5.05GHz
【GPU】Radeon Graphics
【備考】Wraith Stealth Cooler
内容量1台
【コア】6
【スレッド】12
【ソケット】AM5
【TDP】65W
【キャッシュ】22MB
【基本クロック】3.5GHz
【最大クロック】5.05GHz
【GPU】Radeon Graphics
【備考】Wraith Stealth Cooler