AMD Ryzen 7 5700 with Wraith Spire Cooler 3年保証 100-100000743BOX
【コア】8
【スレッド】16
【ソケット】AM4
【TDP】65W
【キャッシュ】20MB
【基本クロック】3.7GHz
【最大クロック】4.6GHz
【GPU】-
【備考】Wraith Spire Cooler
内容量1台
【コア】8
【スレッド】16
【ソケット】AM4
【TDP】65W
【キャッシュ】20MB
【基本クロック】3.7GHz
【最大クロック】4.6GHz
【GPU】-
【備考】Wraith Spire Cooler