曜日別特売

裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用

裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用 - ケアファッション裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用 - ケアファッション裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用 - ケアファッション裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用 - ケアファッション裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用 - ケアファッション裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用 - ケアファッション裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用 - ケアファッション裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用 - ケアファッション

『裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用』は、内側ファスナーで膝出しが簡単な紳士用パンツです。診察等で足を見せる時、裾をまくるのは大変、そんな悩みを解決した製品となっております。裾ファスナーで簡単に膝を出すことができるので、診察時に面倒だったパンツの着脱がスッとファスナーを上げ下ろしするだけでできるようになっています。また、湿布やサポーターをするのも簡単になりました。見た目は普通のパンツなのでおしゃれにはけます。ファスナーは内側についており、目立ちません。肌あたりのよい生地ではき心地もゆったりしています。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途通年で使える紳士用パンツに。タイプウエスト部:総ゴム、内ひも付き対象紳士ポケット両脇右後内容量1枚
注意
※ウエストゴムは取替え仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8113352882066423ブルーグレー2L94~104
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113353782066422ブルーグレーL84~94
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113354682066421ブルーグレーM76~84
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113355582066413チャコール2L94~104
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113356482066412チャコールL84~94
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113358082066411チャコールM76~84
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113358982066403ネイビー2L94~104
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113359882066402ネイビーL84~94
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
8113360782066401ネイビーM76~84
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする