ワンタッチテープ+腰開きパジャマ 開閉簡単 診察 介護サポート 婦人用 M

ワンタッチテープ+腰開きパジャマ 開閉簡単 診察 介護サポート 婦人用 M - ケアファッションワンタッチテープ+腰開きパジャマ 開閉簡単 診察 介護サポート 婦人用 M - ケアファッションワンタッチテープ+腰開きパジャマ 開閉簡単 診察 介護サポート 婦人用 M - ケアファッション

『ワンタッチテープ+腰開きパジャマ 開閉簡単 診察 介護サポート 婦人用』は、介護をサポートする機能性の高いアイテムです。一年中快適なスムース素材のパジャマ商品となっております。ワンタッチテープ+飾りボタンで、見た目は普通のパジャマですが、着替えや検温時の開閉が簡単です。袖部分は、点滴や検温に便利なオープンタイプです。ウエストは、オムツ交換や着替えがスムーズな腰開きタイプです。裾もワンタッチテープ仕様なので、まくり上げやすくひざ出しが簡単です。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。名前記入欄付きで施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途通年用の婦人用パジャマに。仕様ワンタッチテープ、動きやすいラグラン袖、名前記入欄付き、洗濯機使用可否:可、着用推奨季節:通年サイズMヒップ(cm)目安:87~95バスト(cm)目安:79~87対象婦人適応ウエスト(cm)目安:64~70内容量1着
注意
※柄は若干変更になる場合もございます。ファスナーの構造上スライダーは取り外せます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811335109809211パープル
5,980
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
811335199809201サックス
5,980
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする