気化式送風機

気化式送風機 - 日動工業

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。
貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。
指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。

仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3内容量1台
注意
※樹脂製羽根(ファン)を使用しており、油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると劣化し破損する恐れがあります。
※気温や湿度などの環境により、冷風・加湿連続使用時間は大きく変化します。より気温が高い環境もしくは、より湿度が低い環境ほど冷風・加湿連続使用時間は短くなります。
※有人環境でオゾン使用時は、1台あたり50m2以上の環境でご使用ください。
※無人環境でのオゾン使用は、濃度が高いほど除菌・消臭効果は良好ですが、使用環境によりオゾン臭が残る場合があります。直ちに換気してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81132916CF-100I-OZ
120,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする