EEE省電力機能搭載100BASE-TX/10BASE-T対応スイッチングハブ(16ポート) ホワイト

EEE省電力機能搭載100BASE-TX/10BASE-T対応スイッチングハブ(16ポート) ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品は、省電力機能を搭載した100BASE-TX/10BASE-T対応の16ポートスイッチングハブです。リンク中のアイドル時に自動で消費電力をカットする「EEE(Energy Efficient Ethernet)」を採用し、消費電力2.1W、全ポート未使用時は0.59Wを実現。3年間の保証付きで安心です。
省電力機能を搭載し、最大約68%電力をカットできます。昼夜でPCの使用状況が大きく変わるオフィスで、「省エネ」な環境を提供。消費電力を抑える「リンク速度検知」機能、余分な電力をカットする「リンクダウン検知」機能、消費電力を低減する「ケーブル長感知」機能を搭載。
ネットワーク運用に大きな障害を及ぼすネットワークのループ構成を検知し、お知らせする「ループ検知」機能を搭載。ループ発生時にはLEDでお知らせいたします。ループ箇所を簡単に確認できるので、迅速な対処が可能です。
電解コンデンサは、すべて日本メーカー製電解コンデンサを採用しています。また放熱性の高いメタルボディを採用し、温度上昇と消費電力を抑えて、ファンレス設計を実現。塵・埃がたまったことによる発煙・発火を防止するために、トラッキング防止プラグを採用しています。

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81143556 ETX-ESH16NCW
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする