液晶ディスプレイ 32型/1366×768/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
31.5インチのVAパネルを搭載、FWXGA(1366 x 768)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。また、sRGB:100%の広色域、300cd/m2の高輝度に対応した液晶は写真編集や動画視聴などにも最適です。本体にUSB-A端子を装備し、USBメモリーから直接、静止画、動画、音声の再生が可能。手軽にデジタルサイネージを導入することが出来ます。再生には同梱のリモコンでの操作が必要です。自動再生、スケジュール再生機能はありません。インターフェイスはHDMI 1.4端子を2つ、USB-A端子を2つ装備しますのでPCやSTBなどとHDMI接続での使用も可能です。STB(セットトップボックス)とは、動画やテキストおよび画像などのコンテンツを表示させる機材です。さらにアナログのビデオ・音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、 デジタル音声出力端子x1を装備します。8Wx2のスピーカーを内蔵しますので、音声付きのコンテンツの再生にも適しています。3.3kgと軽量で200x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどにも使用が可能です。
表面処理半光沢
コントラスト比3000:1
解像度1366×768
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ32
パネル駆動方式VA
内容量1台