液晶ディスプレイ 13型/1920×1080/USB Type-C×2、miniHDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
HDRに対応した13.3インチ IPSパネル QLED(量子ドットテクノロジー)を採用したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。QLED(量子ドットテクノロジー)を採用。青色LEDを使用し量子ドットをコントロールすることで、本来の色を忠実に再現し、かつ低消費電力を実現します。400cd/m2の高輝度、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応したディスプレイはHDR400相当の性能を持ち、鮮やかで豊かな色彩表現を実現します。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
サイズ13型
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
内容量1台