Chromebook Spin 513 (Snapdragon 7C Gen2/8GB/64GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/13.3型/ピュアシルバー/CEUバンドル版)
軽量・薄型、モバイルに最適な13.3型Chromebookです。最長13.5時間のパワフルバッテリー、マルチタッチ対応。Googleが提供する、複数の端末を一括で設定するための機能「ゼロタッチ登録」にも対応しています。CEUライセンスバンドル版。
内容量1台
軽量・薄型、モバイルに最適な13.3型Chromebookです。最長13.5時間のパワフルバッテリー、マルチタッチ対応。Googleが提供する、複数の端末を一括で設定するための機能「ゼロタッチ登録」にも対応しています。CEUライセンスバンドル版。