Latitude 15 3000シリーズ(3550)(Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/15.6型/FHD/非タッチ/1年保守)
仕様第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)
電源65W AC アダプター
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1
メモリー容量標準:8GB 最大:64GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
使用CPU第13世代 (Raptor Lake)Core i5
スピーカーあり 内臓スピーカー
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、103キー(テンキー付)
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
映像出力あり HDMI×1
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANRJ-45 x 1
無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)
内容量1台